• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, doppelt gekröpft

Artikel-Nr.: 71340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 100 mm
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Höhe Kröpfung 26 mm
Absatztiefe 20 mm
Breite Schlitz 16 mm
Spannschrauben M12; M14; M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71340
EAN / GTIN 4020772071349
Herstellernummer 71340
L-Nummer L30130 390
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen, doppelt gekröpft, Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • B1: 18
  • L: 100
  • für Spannschraube: M12-M18
  • A: 20
  • B2: 40
  • B3: 20
  • C: 16
  • E: 26
  • H: 40
  • Gewicht: 620 g