Szczypce płaskie, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 710300 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 30 mm
kształt szczęk płaskie
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
izolowane do AC 1000 V; DC 1500 V
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec chromowane
Rodzaj produktu Szczypce płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Numer producenta 20 06 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (płaskie). Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z nakładkami z kilku rodzajów materiału, izolacja do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.