Pince à becs plats chromée isolée suivant VDE 160 mm

Réf.: 710300 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 30 mm
Forme de mâchoire plate
Norme DIN ISO 5745; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
isolé jusqu'à c.a. 1000 V; c.c. 1500 V
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince chromée
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Réf. fabricant 20 06 160

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière, isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.