Flacktång förkromad VDE-isolerad 160 mm

Art-nr: 710300 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
276 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
käftlängd 30 mm
U-form plan
Norm DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
isolerad till AC 1000 V; DC 1500 V
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång förkromad
Produktslag Flacktång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 710300 160
EAN/GTIN 4003773033783
Tillverkarens nummer 20 06 160

Benämning

Utförande:

Med korta, kraftiga käftar (flata). Backar med räfflade gripytor.
Förkromad tång, handtag med flerkomponenthölje, isolerade upp till 1000 V enligt SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.