Ploché kliešte, chrómované, s izolované podľa VDE 160

Č. pol.: 710300 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 30 mm
Otvorený tvar ploché
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
izolované do AC 1000 V; DC 1500 V
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Kliešte chrómovaná
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 710300 160
EAN/GTIN 4003773033783
Číslo výrobcu 20 06 160

Popis

Prevedenie:

S krátkymi, silnými čeľusťami (plochými). Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväť s viaczložkovými krytmi, izolované do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.