Platbuigtang, verchroomd met VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 710300 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 30 mm
Bekvorm plat
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
geïsoleerd tot AC 1000 V; DC 1500 V
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Platbuigtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 710300 160
EAN/GTIN 4003773033783
Nummer fabrikant 20 06 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, sterke bekken (plat). Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding, isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan