Ploché kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 710300 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché kleště
Materiál Speciální nástrojová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 160 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 30 mm
Povrch chromované
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Typ kloubu Vložený kloub
Barva Žlutá; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Täyseristys
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Číslo výrobce 20 06 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (ploché). Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovými potahy, izolované do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.