{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość szczęk | 30 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 710300 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773033783 | |
| Numer producenta | 20 06 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |