Kamień szlifierski 3M™ Flexible Diament Professional 6223J, N20, wzór 18, biały, 15,2 cm x 5 cm, 5 szt./opakowanie

Nr art.: 7100323781
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100323781
EAN / GTIN 00068060667168
Numer producenta 7100323781
Numer L L01130 113121
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących najwyższą jakość powierzchni, przy jednoczesnej wysokiej wydajności cięcia i wyjątkowym wykończeniu. Materiał Flex-Diamant jest przyklejony do płyty aluminiowej o grubości 10 mm. Od rozmiaru 50 x 150 mm są one wyposażone w naklejki 3M™ Bumpons™ i przylegają do każdego równego podłoża. Produkt o wymiarach 25 x 100 mm jest dostarczany w skórzanym etui.

Zaleta:

  • Powierzchnia styku okładziny diamentowej
  • Tylne naklejane podkładki z tworzywa sztucznego DW62, DW83
  • Nie da się tego zrobić
  • Łatwa obsługa
  • Łatwe ostrzenie
  • Od prostego szlifowania aż po wykończenie
  • Precyzyjne zdejmowanie
  • Nie ślizga się na gładkiej powierzchni

Zalecenie:

  • Do precyzyjnego fazowania i ostrzenia narzędzi tnących, takich jak dłuta, ostrza, noże, nożyczki i narzędzia z węglika spiekanego