3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J, N20, Pattern 18, White, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Número de artículo: 7100323781
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100323781
EAN / GTIN 00068060667168
Número del fabricante 7100323781
Número L L01130 113121
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El diamante flexible Whetstone 6223J de 3M™ se usa para tareas de acabado, pulido, homogeneización y desbarbado. Es una herramienta duradera, fácil de usar y de larga duración fabricada con un abrasivo de diamante flexible micrométrico unido con níquel. Nuestro Whetstone 6223J se suministra con patas de caucho para evitar un resbalamiento en superficies lisas. Ofrece un afilado de precisión de herramientas de corte, como cinceles, hojas, cuchillas, cizallas y herramientas de carburo.

Ventaja:

  • Ideal para aplicaciones de acabado, pulido, homogeneización y desbarbado
  • Se suministra con patas de caucho para evitar un resbalamiento en superficies lisas
  • Permite un afilado de precisión de herramientas de corte, como cinceles, hojas, cuchillas, cizallas y herramientas de carburo

Recomendación:

  • Se usa para el afilado de precisión de herramientas de corte, como cinceles, hojas, cuchillas, cizallas y herramientas de carburo