• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6223J, N20, Pattern 18, White, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Codice art.: 7100323781
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100323781
EAN / GTIN 00068060667168
Codice del produttore 7100323781
Numero-L L01130 113121
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa la lima diamantata flessibile 3M™ 6223J per operazioni di finitura, lucidatura, mascheratura e sbavatura. È un utensile facile da usare, dal taglio rapido e duraturo, formato da un abrasivo diamantato flessibile in grane finissime fissato con nichel. La nostra lima 6223J è munita di piedini in gomma che ne impediscono lo slittamento su superfici omogenee. Offre una sfaccettatura e affilatura di precisione di utensili da taglio come bisturi, lame, coltelli, cesoie e utensili in carburo.

Vantaggi:

  • Ideale per applicazioni di finitura, lucidatura, mascheratura e sbavatura
  • Dotata di piedini in gomma che ne impediscono lo slittamento su superfici omogenee
  • Sfaccettatura e affilatura di precisione di utensili da taglio come bisturi, lame, coltelli, cesoie e utensili in carburo

Raccomandazioni:

  • Usala per la sfaccettatura e affilatura di precisione di utensili da taglio come bisturi, lame, coltelli, cesoie e utensili in carburo