3M™ Honovací kámen Flexible Diamond Professional 6223J, N20, vzor 18, bílý, 6 x 2 palce, 5 ks v balení

Artiklové číslo: 7100323781
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100323781
EAN / GTIN 00068060667168
Číslo výrobce 7100323781
L-číslo L01130 113121
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu, se současným vysokým řezným výkonem a výjimečnou povrchovou úpravou. Pružný diamant materiál je nalepený na desku hliník o tloušťce 10 mm. Od velikosti 50 x 150 mm jsou vybaveny 3M™ nárazníky™ a drží se na jakémkoli rovném povrchu. rozměr 25 x 100 mm je dodáván v koženém pouzdře.

Výhoda:

  • Rovinná podpora diamantového chodníku
  • Zadní lepené plastové pufry DW62, DW83
  • Není na to zvyklá
  • Jednoduchá manipulace
  • Snadné ostření
  • Snadné broušení na dokončení
  • Přesné odstranění
  • Žádné klouzání po hladkém povrchu

Doporučení:

  • Pro přesné fasetování a ostření řezných nástrojů, jako jsou dláta, čepele, nože, nůžky a karbidové nástroje