• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Abziehstein Flexible Diamant Professional 6223J, N20, Pattern 18, White, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100323781
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100323781
EAN / GTIN 00068060667168
Herstellernummer 7100323781
L-Nummer L01130 113121
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish. Das Flex-Diamant-Material ist auf eine 10 mm starke Aluminium-Platte aufgeklebt. Ab Größe 50 x 150 mm sind sie mit 3M™ Bumpons™ ausgestattet und halten auf jedem ebenen Untergrund. Die Abmessung 25 x 100 mm wird im Lederetui geliefert.

Vorteil:

  • Plane Auflage des Diamantbelages
  • Rückseitige aufgeklebte Kunststoffpuffer DW62, DW83
  • Arbeitet sich nicht ein
  • Einfaches Handling
  • Einfaches Schärfen
  • Einfaches Schleifen bis hin zum Finish
  • Präzises Abziehen
  • Kein Verrutschen auf glatter Unterlage

Empfehlung:

  • Zum Präzisionsfacettieren und Schärfen von Schneidwerkzeugen wie Meißeln, Klingen, Messern, Scheren und Hartmetallwerkzeugen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb