3M™ Honing Stone Flexible Diamond Professional 6223J, N20, model 18, alb, 6 in x 2 in, 5 e/Case

Cod articol: 7100323781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100323781
EAN / GTIN 00068060667168
Număr producător 7100323781
L-Număr L01130 113121
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe de tăiere simultane ridicate și finisaj excepțional. Materialul diamantat flexibil este lipit pe o placă de aluminiu de 10 mm grosime. De la dimensiunea de 50 x 150 mm, acestea sunt echipate cu 3M™ Bumpons™ și se mențin pe orice suprafață plană. Dimensiunile 25 x 100 mm sunt furnizate într-o husă din piele.

Avantaj:

  • Suport de avion al pavajului cu diamant
  • Tampoane din plastic lipite spate DW62, DW83
  • Nu se obișnuiește cu asta
  • Manevrare simplă
  • Ascuțire ușoară
  • Șlefuire ușoară până la capăt
  • Îndepărtare precisă
  • Fără alunecare pe o suprafață netedă

Recomandare:

  • Pentru frezarea precisă și ascuțirea sculelor de tăiere, cum ar fi dălți, lame, cuțite, foarfece și unelte din carbură