Zacisk do belek stałych 3M™ DBI-SALA®, pasujący do belek o szerokości 6,35–60,96 cm i grubości 3,81 cm, 2108414

Nr art.: 7100309997
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta DBI-SALA® Festträgerklemme
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Przyrząd autoasekuracyjny
Pozycja stosowania Poziomo
Z karabińczykiem tak
Materiał Aluminium; stal
Norma EN 795-B

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309997
EAN / GTIN 00648250211199
Numer producenta 7100309997
Numer L L01130 111875
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Systemy mocowania szyn i belek DBI-SALA® pozwalają mieć wolne ręce, dzięki czemu można łatwo sięgać po narzędzia, gdy na placu budowy potrzebna jest większa swoboda ruchów. Lekkie mocowania szynowe i belkowe firmy 3M do zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości zapewniają optymalną swobodę poruszania się w płaszczyźnie poziomej dzięki płynnie działającym elementom mocującym, dzięki czemu możesz skupić się na swojej pracy. Ten zestaw zabezpieczający do mocowania łączy w sobie łatwość instalacji i wytrzymałość. Aby podłączyć system zabezpieczający przed upadkiem, należy przypiąć linkę do karabinka, a drugi jej koniec do uprzęży, po czym można przystąpić do pracy. Dla firmy 3M zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracowników. Systemy mocowania szyn i belek wykonane są z trwałych materiałów i elementów montażowych, które są odporne na korozję i sprawdzają się nawet w trudnych warunkach.

Zaleta:

  • Kompatybilny z różnymi systemami zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
  • Kompaktowy i lekki
  • Idealny do stosowania z osobistymi systemami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości wyposażonymi w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem
  • Zalecany do stosowania w budownictwie, przemyśle ogólnym, górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, transporcie, sektorze usług komunalnych oraz w branży energetyki wiatrowej
  • Przenośny i wielokrotnego użytku
  • Konstrukcja o wysokiej odporności na korozję i trwała
  • Obrotowe ucho mocujące jako punkt mocowania
  • Zacisk do belek stałych pasuje do belek dwuteowych o różnej szerokości
  • Montaż w dowolnej pozycji i kierunku dzięki systemowi zatrzaskowemu z wbudowanym uchwytem blokującym
  • Konstrukcja ze stali i aluminium o wysokiej wytrzymałości
  • Norma EN 795 typu B
  • Ten sprzęt ochronny jest przeznaczony do stosowania wraz z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (ŚOI)