Ancrage pour poutre fixe 3M™ DBI-SALA®, convient à 6,35 - 60,96 cm de large, 3,81 cm d'épaisseur, 2108414

Réf.: 7100309997
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant DBI-SALA® Festträgerklemme
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Jaune
Type de produit casquette de protection
Position d’utilisation position horizontale
Avec mousqueton oui
Matériau Acier; Aluminium
Norme EN 795-B

Identification et classification

Référence article 7100309997
EAN / GTIN 00648250211199
Réf. fabricant 7100309997
Article hors catalogue L01130 111875
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Lorsque vous avez besoin de plus de liberté pour effectuer des tâches sur site, les systèmes d'ancrage de rail et de poutre DBI-SALA® aident à libérer les mains afin que les outils soient facilement accessibles. Les ancrages légers de rail et de poutre 3M pour les applications de protection antichute offrent une mobilité horizontale optimale avec un matériel à fonctionnement fluide qui vous permet de rester concentré sur votre travail. L'équipement de sécurité d'ancrage allie facilité d'installation et résistance. Connectez votre système antichute en attachant votre longe de sécurité au mousqueton tout en connectant l'autre extrémité au harnais antichute et vous êtes prêt à vous mettre au travail. La protection de vos travailleurs et l'amélioration de leur confort et de leur sécurité est la priorité numéro un des équipements de protection antichute 3M. Les systèmes d'ancrage pour rail et poutre sont fabriqués à partir de matériaux durables qui permettent de résister à la corrosion et aux environnements difficiles.

Avantage(s):

  • Compatible avec divers systèmes de protection antichute
  • Conception compacte et légère
  • Idéal pour une utilisation avec des enrouleurs anti-chute à rappel automatique″
  • Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'industrie générale, des mines, du pétrole et du gaz, des transports, des services publics et de l'énergie éolienne
  • Portatif et réutilisable
  • Construction résistante à la corrosion pour plus de durabilité
  • Point d'attache de l'anneau en D pivotant
  • L'ancrage pour poutre fixe s'adapte aux poutres en I de largeur variable
  • Installez dans n'importe quelle orientation ou direction avec une fixation de type crantée avec poignée de serrage intégrée
  • Construction en acier et aluminium à résistance élevée
  • Norme EN 795 Type B
  • Cet équipement de sécurité est conçu pour être utilisé avec un équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire