3M™ DBI-SALA® pevná nosníková svorka, vhodná pro šířku 6,35 - 60,96 cm, tloušťka 3,81 cm, 2108414

Artiklové číslo: 7100309997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce DBI-SALA® Festträgerklemme
Směrnice/označování Značka CE
Barva Žlutá
Druh produktu Tlumič pádu
Poloha při použití Horizontální
S karabinkou ano
Materiál Hliník; Ocel
Norma EN 795-B

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309997
EAN / GTIN 00648250211199
Číslo výrobce 7100309997
L-číslo L01130 111875
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Systémy ukotvení kolejnic a nosníků DBI-SALA® vám pomohou uvolnit ruce, takže můžete snadno přistupovat k nástrojům, když potřebujete větší svobodu na pracovišti. 3M odlehčené kotevní úchyty kolejnic a nosníků pro aplikace ochrany proti pádu poskytují optimální horizontální mobilitu s plynulým chodem hardwaru, takže se můžete soustředit na svou práci. Bezpečnostní zařízení kotevních úchytů kombinuje snadnou instalaci a pevnost. Připojte svůj systém ochrany proti pádu připojením lanyardu k karabině a připojením druhého konce k bezpečnostnímu postroji a můžete začít pracovat. Ochrana vašich zaměstnanců a zvýšení jejich bezpečnosti a pohodlí je pro společnost 3M pojistka proti pádu nejvyšší prioritou. Systémy kotevních úchytů kolejnic a nosníků jsou vyrobeny z odolných materiálů a montážních dílů, které jsou odolné proti korozi a odolávají drsnému prostředí.

Výhoda:

  • Kompatibilní s různými systémy ochrany proti pádu
  • KOMPAKT a světlo
  • Ideální pro použití s osobními systémy ochrany proti pádu se zařízeními pro ochranu výšky
  • Doporučeno pro použití ve stavebnictví, všeobecném průmyslu, hornictví, olej a plynárenství, dopravě, utilitách a větrné energetice
  • Mobilní a opakovaně použitelné
  • Odolná konstrukce odolná proti korozi
  • Otočné oko jako zarážku
  • Pevná svěrka svazku se hodí na i -svazek různých šířka
  • Upevnění v jakékoli orientaci a směru pomocí zapínání s integrovanou pojistnou rukojetí
  • Vysoce pevná konstrukce ocel a hliník
  • EN 795 Standardní typ B.
  • Toto bezpečnostní zařízení je určeno pro použití s dalšími osobními ochrannými prostředky (PPE)