Clemă fixă 3M™ DBI-SALA® pentru grinzi, potrivită pentru lățimea 6,35 - 60,96 cm, grosimea 3,81 cm, 2108414

Cod articol.: 7100309997
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DBI-SALA® Festträgerklemme
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea galben
Tip produs Dispozitiv de colectare
Poziție de utilizare Orizontal
Cu carabină da
Material Aluminiu; Oţel
Standard EN 795-B.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100309997
EAN / GTIN 00648250211199
Număr producător 7100309997
L-Număr L01130 111875
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Sistemele de ancorare a șinei și a fasciculului DBI-SALA® vă ajută să vă eliberați mâinile, astfel încât să puteți accesa cu ușurință instrumentele atunci când aveți nevoie de mai multă libertate la locul de muncă. Ancorajele ușoare 3M pentru șine și grinzi pentru aplicații de protecție împotriva căderii oferă mobilitate orizontală optimă cu hardware cu funcționare lină, astfel încât să vă puteți concentra asupra muncii dvs. Echipamentul de siguranță pentru ancorare combină instalarea ușoară și rezistența. Conectați sistemul de protecție împotriva căderii atașând șnurul la carabină și conectând celălalt capăt la hamul de siguranță și puteți începe lucrul. Protejarea angajaților și creșterea siguranței și confortului acestora reprezintă o prioritate de top pentru protecția împotriva căderii 3M. Sistemele de ancorare a șinei și a grinzii sunt realizate din materiale durabile și piese de montaj care sunt rezistente la coroziune și pot rezista în medii dure.

Avantaj:

  • Compatibil cu diferite sisteme de protecție împotriva căderii
  • KOMPAKT și lumină
  • Ideal pentru utilizarea cu sisteme personale de protecție împotriva căderii cu dispozitive de protecție la înălțime
  • Recomandat pentru utilizare în construcții, industrie generală, minerit, petrol și gaze, transport, utilități și energie eoliană
  • Mobile și reutilizabile
  • Construcție rezistentă la coroziune, durabilă
  • Pivotarea ochiului drept punct de oprire
  • Clema cu fascicul fix se potrivește pe grinzi i-de diferite lățimi
  • Fixare în orice orientare și direcție cu fixare cu fixare cu fixare cu prindere cu mâner de blocare integrat
  • Construcție din oțel și aluminiu de înaltă rezistență
  • EN 795 tip B Standard
  • Acest echipament de siguranță este destinat utilizării împreună cu echipament individual de protecție suplimentar (PPE)