3M™ DBI-SALA® Anclaje fijo para vigas, se adapta a 6,35-60,96 cm de ancho, 3,81 cm de grosor, 2108414

Número de artículo: 7100309997
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante DBI-SALA® Festträgerklemme
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo
Tipo de producto Dispositivo anticaídas
Posición de uso Horizontal
Con mosquetón sí
Material Acero; Aluminio
Norma EN 795-B

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100309997
EAN / GTIN 00648250211199
Número del fabricante 7100309997
Número L L01130 111875
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuando necesite más libertad para realizar tareas in situ, los sistemas de anclaje fijo para vigas y rieles DBI-SALA® le permiten tener las manos libres para acceder fácilmente a las herramientas. Los anclajes ligeros para rieles y vigas de 3M para aplicaciones de protección anticaídas proporcionan una movilidad horizontal óptima con herrajes que funcionan con suavidad y le permiten concentrarse en el trabajo. El equipo de seguridad de anclaje combina facilidad de instalación y resistencia. Conecte su sistema de detención de caídas enganchando la eslinga de seguridad al mosquetón mientras conecta el otro extremo al arnés anticaída, y estará listo para empezar a trabajar. Proteger a sus trabajadores y aumentar su seguridad y comodidad es la prioridad número uno de la protección anticaídas de 3M. Los sistemas de anclaje para vigas y rieles están fabricados con materiales y herrajes duraderos que ayudan a evitar la corrosión y a resistir en entornos hostiles.

Ventaja:

  • Compatible con varios sistemas de protección anticaídas
  • Diseño compacto y ligero
  • Ideales para usar con sistemas personales de detención de caídas con sistemas anticaída retráctiles
  • Recomendados para usarlos en los sectores de la construcción, industria general, minería, petróleo y gas, transporte, servicios públicos y energía eólica
  • Portátiles y reutilizables
  • Fabricación resistente a la corrosión para mayor durabilidad
  • Punto de sujeción con anilla en D giratoria
  • El anclaje fijo para vigas se adapta a vigas en I de ancho variable
  • Se puede conectar en cualquier orientación o dirección con un accesorio de tipo retén con manija de ajuste integrada
  • Fabricado en aluminio y acero de alta resistencia
  • Norma EN 795 Tipo B
  • Este equipo de seguridad está diseñado para usarse con un equipo de protección individual (EPI)