• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Festträgerklemme, passend für 6,35 – 60,96 cm Breite, 3,81 cm Dicke, 2108414

Artikel-Nr.: 7100309997
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DBI-SALA® Festträgerklemme
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe gelb
Produktart Auffanggerät
Einsatzposition horizontal
mit Karabiner ja
Material Aluminium; Stahl
Norm EN 795-B

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100309997
EAN / GTIN 00648250211199
Herstellernummer 7100309997
L-Nummer L01130 111875
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die DBI-SALA® Schienen- und Balkenverankerungssysteme helfen Ihnen, die Hände frei zu haben, damit Sie leicht an die Werkzeuge herankommen, wenn Sie auf der Baustelle mehr Freiheit benötigen. Die leichten Schienen- und Balkenverankerungen von 3M für Absturzsicherungsanwendungen bieten optimale horizontale Mobilität mit leichtgängigen Beschlagteilen, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Die Verankerungssicherheitsausrüstung kombiniert einfache Installation und Festigkeit. Verbinden Sie Ihr Absturzsicherungssystem, indem Sie Ihr Verbindungsmittel am Karabiner befestigen und das andere Ende mit dem Auffanggurt verbinden, und schon können Sie mit der Arbeit beginnen. Der Schutz Ihrer Mitarbeiter und die Erhöhung ihrer Sicherheit und ihres Komforts hat für 3M Absturzsicherung oberste Priorität. Die Schienen- und Balkenverankerungssysteme bestehen aus langlebigen Materialien und Montageteilen, die korrosionsbeständig sind und auch in rauen Umgebungen standhalten.

Vorteil:

  • Kompatibel mit verschiedenen Absturzsicherungssystemen
  • Kompakt und leicht
  • Ideal für die Verwendung mit persönlichen Absturzsicherungssystemen mit Höhensicherungsgeräten
  • Empfohlen für den Einsatz im Baugewerbe, in der allgemeinen Industrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen, in der Versorgungswirtschaft und in der Windenergiebranche
  • Mobil und wiederverwendbar
  • Korrosionsbeständige, langlebige Konstruktion
  • Schwenkbare Auffangöse als Anschlagpunkt
  • Festträgerklemme passt auf I-Träger unterschiedlicher Breite
  • Befestigung in beliebiger Orientierung und Richtung mit der Rastbefestigung mit integriertem Feststellgriff
  • Hochfeste Stahl- und Aluminiumkonstruktion
  • EN 795 Typ B Standard
  • Diese Sicherheitsausrüstung ist für die Verwendung mit zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vorgesehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit