Scotch-Brite™ EXL – sprasowana tarcza kompaktowa XL-UD, 2S fine, 114 mm x 22 mm, typ 27, nylon

Nr art.: 7100300856
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Fiolet bordowy
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 114 mm
Szerokość tarczy T 22 mm
Talerze włóknina
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kształt ISO 27
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe; Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny karborund (SiC)
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100300856
EAN / GTIN 00068060661364
Numer producenta 7100300856
Numer L L01130 111229
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcza kompaktowa Scotch-Brite™ EXL, dzięki swojej solidnej i trwałej konstrukcji z prasowanego włókniny, doskonale nadaje się do okrawania i polerowania. Nasze sprasowane tarcze kompaktowe EXL są skonstruowane w taki sposób, że materiał ścierny i włókna nylonowe są mieszane z żywicą syntetyczną. Włóknina jest utwardzana i zagęszczana w celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości i trwałości. Materiały EXL o większej gęstości mogą charakteryzować się wyjątkową wytrzymałością i agresywnym działaniem ściernym, dzięki czemu skutecznie przeprowadzają okrawanie zadziorów z krawędzi i narożników bez uszkadzania obrabianego elementu. Materiały o mniejszej gęstości są miękkie, elastyczne i zapewniają bardziej delikatne wykończenie. Doskonale nadają się do wykańczania powierzchni o wyprofilowanych kształtach. Te ściernice zapobiegają rozmazywaniu się materiału, dzięki czemu uzyskuje się czystsze powierzchnie, a nakład pracy związany z przygotowaniem ulega zmniejszeniu. Są one dostępne z ziarnem ściernym z węglika krzemu lub tlenku glinu. Węglik krzemu to syntetyczny materiał ścierny o bardzo ostrych krawędziach, stosowany zazwyczaj w pracach wykonywanych pod niskim ciśnieniem, takich jak lakierowanie i wykańczanie powierzchni. Tlenek glinu to twardy, bryłowy minerał charakteryzujący się wysoką wydajnością ścierną i długą trwałością. Chociaż węglik krzemu ściera się szybciej niż tlenek glinu, zapewnia on bardziej gładkie wykończenie. Produkty kompaktowe charakteryzują się trwałością dzięki zastosowanej metodzie produkcji. W wyniku sprasowania i utwardzenia kilku warstw materiału ściernego powstaje wytrzymały i gęsty materiał ścierny, który można stosować do ciężkich prac związanych z okrawaniem i polerowaniem. Tarcze montuje się na talerzu nośnym o średnicy 114,3 mm z otworem centralnym o średnicy 22,23 mm, aby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia narzędzi obrotowych. Materiały ścierne Scotch-Brite to wyjątkowe produkty do obróbki powierzchni. Materiały ścierne są osadzone w matrycy z włókniny. Połączenie materiału ściernego i włókniny tworzy system ścierny, który zapewnia stałą jakość obróbki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta struktura włókniny zapewnia chłodzenie podczas szlifowania i jest odporna na kurz, dzięki czemu włókna nylonowe zachowują wysoką wydajność ścierną, ponieważ nie ulegają zatykaniu.

Zaleta:

  • Okrawanie i wykańczanie przy minimalnej zmianie geometrii obrabianego elementu
  • Do czystych powierzchni i minimalnego przygotowania
  • Otwarta struktura włókniny wytrzymuje duże obciążenia

Zalecenie:

  • Doskonale nadaje się do okrawania i polerowania