3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, Type 27, Nylon

Número de artículo: 7100300856
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, rojo Burdeos
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 114 mm
Anchura muela T 22 mm
Plato portante material no tejido
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Forma ISO 27
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe; Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100300856
EAN / GTIN 00068060661364
Número del fabricante 7100300856
Número L L01130 111229
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con una construcción Unitized duradera y resistente, el EXL disco Unitized Scotch-Brite™ es excelente para aplicaciones de desbarbado y pulido. Nuestros disco EXL Unitized se han fabricado mezclando mineral abrasivo y fibras de nailon con resina. La malla se fija y se comprime para ofrecer una durabilidad y una resistencia adicionales. El material EXL en densidades superiores puede ser extremadamente resistente, por lo que ofrece una potencia de corte dinámica para el desbarbado eficaz de bordes y esquinas, sin dañar la pieza. Las densidades inferiores son suaves y adaptables, por lo que el acabado es más fino. Son ideales para el acabado de superficies contorneadas. Estos discos resisten la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación. Están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio. El carburo de silicio es un material sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, tareas de preparación antes de pintar y de acabado. El óxido de aluminio es un mineral duro y poliédrico que proporciona un elevado poder de corte y durabilidad. Aunque el carburo de silicio se descompone con mayor rapidez que el óxido de aluminio, produce un acabado más fino. Los productos Unitized son duraderos debido a su método de producción. Al comprimir y fijar varias capas de material abrasivo juntas, se crea un abrasivo denso y resistente que puede soportar tareas intensivas de desbarbado y pulido. Los discos están montados en un soporte de 114,3 mm con un agujero central de 22,23 mm para su uso con amoladoras de ángulo recto. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Ventaja:

  • El abrasivo desbarba y acaba la pieza de trabajo con una alteración mínima de su geometría.
  • Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo en tareas de preparación.
  • La malla abierta es resistente al embozo.
  • Está disponible en diversas densidades para aplicaciones que requieren una acción de corte flexible o exigente.
  • La construcción Unitized comprime la malla de abrasivo para obtener una densidad y durabilidad superiores.
  • El producto está montado en un soporte de 114,3 mm con un agujero central de 22,23 mm para su uso con amoladoras de ángulo recto.

Recomendación:

  • Ideal para aplicaciones de desbarbado y pulido