Scotch-Brite™ EXL lisovaný kompaktní kotouč XL-UD, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, typ 27, nylonový

Artiklové číslo: 7100300856
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Bordová fialová
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 114 mm
Šířka kotouče T 22 mm
Nosný kotouč rouno
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Typ ISO 27
Označení výrobce Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe; Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100300856
EAN / GTIN 00068060661364
Číslo výrobce 7100300856
L-číslo L01130 111229
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL je díky své pevné a odolné konstrukci z lisovaných netkaných vláken ideální pro odstraňování otřepů a leštění. Naše lisované kompaktní kotouče EXL jsou navrženy tak, že se v nich mísí brusná a nylonová vlákna se syntetickou pryskyřicí. Netkaná textilie je vytvrzena a stlačena pro větší pevnost a odolnost. Materiály EXL s vyšší hustotou mohou být extrémně houževnaté a agresivně abrazivní, což jim umožňuje účinně odjehlovat hrany a rohy bez poškození obrobku. Materiály s nižší hustotou jsou měkké, přizpůsobivé a poskytují jemnější povrchovou úpravu. Jsou ideální pro dokončování tvarovaných povrchů. Tyto brusné kotouče zabraňují rozmazávání, čímž zajišťují čistší povrch a zkracují dobu přípravy. Jsou k dispozici s minerálním brusivem z karbidu křemíku nebo oxidu hlinitého. Karbid křemíku je syntetické brusivo s velmi ostrými hranami, které se běžně používá pro aplikace s nízkým tlakem, jako je lakování a dokončovací práce. Oxid hlinitý je tvrdý, blokovitý minerál s vysokou rychlostí úběru a dlouhou životností. Ačkoli karbid křemíku odstraňuje rychleji než oxid hlinitý, vytváří jemnější povrch. Kompaktní výrobky jsou díky svému výrobnímu procesu trvanlivé. Stlačením a vytvrzením několika vrstev brusiva vzniká houževnaté a husté brusivo, které lze použít pro těžké odjehlování a leštění. Kotouče jsou namontovány na podložce o průměru 114,3 mm se středovým otvorem o průměru 22,23 mm pro dosažení správného úhlu na soustružnických nástrojích. Brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro povrchovou úpravu. Brusiva jsou vázána v matrici z netkaných vláken. Kombinace brusiva a netkaného materiálu vytváří brusný systém, který dosahuje konzistentních výsledků po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená struktura netkané textilie umožňuje chladné broušení a odpuzuje prach, takže nylonová vlákna si zachovávají vysokou rychlost úběru, protože se neucpávají.

Výhoda:

  • odstraňování otřepů a dokončování s minimální změnou geometrie obrobku
  • Pro čisté povrchy a nízkou přípravu
  • Otevřená netkaná struktura odolává vysokým zatížením

Doporučení:

  • Vynikající pro odstraňování otřepů a leštění