Disque compressé Scotch-Brite™ EXL XL-UD, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, Type 27, Nylon

Réf.: 7100300856
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, Rouge Violet bordeaux
Sommaire 1 pc.
Forme forme de disque
Diamètre 114 mm
Largeur disque T 22 mm
Support non-tissé
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type fin
Support Nylon
Forme ISO 27
Référence fabricant Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe; Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100300856
EAN / GTIN 00068060661364
Réf. fabricant 7100300856
Article hors catalogue L01130 111229
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Doté d'une construction compressée robuste et durable, le disque compressé Scotch-Brite™ EXL convient idéalement pour les applications d'ébavurage et de polissage. Nos disques compressés EXL sont fabriqués en mélangeant un minéral abrasif et des fibres de nylon avec de la résine. La toile est polymérisée et compressée pour offrir une résistance et une durabilité supérieures. Le matériau EXL dans des densités plus élevées peut être extrêmement robuste, offrant ainsi une efficacité de coupe supérieure, pour un ébarbage efficace des bords et des coins, sans endommager la pièce. Les densités les plus faibles sont douces et malléables et offrent une finition plus soignée. Elles sont idéales pour la finition de surfaces profilées. Ces disques résistent aux taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre. Ils existent avec des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur, dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longévité supérieure. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure en revanche une finition plus soignée. La méthode de fabrication des produits compressés fait qu'ils sont durables. La compression et la polymérisation de plusieurs couches de matériau abrasif ensemble crée un abrasif robuste et dense capable de résister à des tâches exigeantes d'ébavurage et de polissage. Les disques sont montés sur une plaque de support de 114,3 mm avec un orifice central de 22,23 mm pour une utilisation sur des outils rotatifs à angle droit. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.

Avantage(s):

  • Abrasif assurant l'ébavurage et la finition avec une modification minimale de la géométrie de la pièce usinée
  • Résiste aux bavures pour une surface propre et moins de préparation
  • Toile aérée résistant à l'encrassement
  • Disponible dans diverses densités pour des applications nécessitant une coupe flexible ou puissante
  • Construction compressant la toile abrasive pour optimiser la densité et la durabilité
  • Produit monté sur une plaque de support de 114,3 mm avec un orifice central de 22,23 mm pour une utilisation sur des outils rotatifs à angle droit

Recommandation(s):

  • Idéal pour des applications d'ébavurage et de polissage