Disc compact presat Scotch-Brite™ EXL XL-UD, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, tip 27, nailon

Cod articol.: 7100300856
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Violet vin
Cuprins 1 buc.
Formă Formă de disc
Diametru 114 mm
Lățime disc T 22 mm
Disc purtător material textil
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Forma ISO 27
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe; Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100300856
EAN / GTIN 00068060661364
Număr producător 7100300856
L-Număr L01130 111229
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul compact Scotch-Brite™ EXL este ideal pentru debavurare și lustruire datorită construcției sale puternice și durabile din fibre nețesute presate. Discurile noastre compacte EXL presate sunt concepute pentru a amesteca fibre abrazive și de nailon cu rășină sintetică. Materialul nețesut este întărit și comprimat pentru un plus de rezistență și durabilitate. Materialele EXL cu densitate mai mare pot fi extrem de rezistente și agresiv abrazive, permițându-le să debavureze eficient marginile și colțurile fără a deteriora piesa de prelucrat. Materialele cu densitate mai mică sunt moi, conformabile și oferă un finisaj mai fin. Acestea sunt ideale pentru finisarea suprafețelor conturate. Aceste discuri de șlefuit previn murdărirea, oferindu-vă suprafețe mai curate și reducând timpul de pregătire. Sunt disponibile cu mineral abraziv din carbură de siliciu sau oxid de aluminiu. Carbura de siliciu este un abraziv sintetic cu margini foarte ascuțite, utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi vopsirea și lucrările de finisare. Oxidul de aluminiu este un mineral dur, blocant, cu o rată mare de îndepărtare și durabilitate îndelungată. Deși carbura de siliciu îndepărtează mai rapid decât oxidul de aluminiu, aceasta produce un finisaj mai fin. Produsele compacte sunt durabile datorită procesului lor de producție. Comprimarea și întărirea mai multor straturi de abraziv creează un abraziv dur și dens care poate fi utilizat pentru sarcini grele de debavurare și lustruire. Discurile sunt montate pe o placă suport de 114,3 mm cu o gaură centrală cu diametrul de 22,23 mm pentru a obține unghiul corect pe uneltele de strunjire. Abrazivii Scotch-Brite sunt produse unice pentru finisarea suprafețelor. Abrazivii sunt legați într-o matrice de fibre nețesute. Combinația de material abraziv și nețesut creează un sistem abraziv care obține rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Structura nețesută deschisă permite șlefuirea la rece și respinge praful, astfel încât fibrele de nailon își păstrează rata ridicată de îndepărtare deoarece nu se înfundă.

Avantaj:

  • Debavurare și finisare cu modificări minime ale geometriei piesei de prelucrat
  • Pentru suprafețe curate și pregătire redusă
  • Structura deschisă nețesută rezistă la sarcini mari

Recomandare:

  • Excelent pentru debavurare și lustruire