• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, Type 27, Nylon

Artikel-Nr.: 7100300856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, rot Bordeauxviolett
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe; Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD
Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 114 mm
Breite Scheibe T 22 mm
Trägerteller Vlies
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Form ISO 27
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100300856
EAN / GTIN 00068060661364
Herstellernummer 7100300856
L-Nummer L01130 111229
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ EXL Kompaktscheibe eignet sich mit ihrer festen und langlebigen verpressten Faservlieskonstruktion hervorragend zum Entgraten und Polieren. Unsere verpressten EXL Kompaktscheiben sind so konstruiert, dass Schleifmittel und Nylonfasern mit Kunstharz gemischt werden. Das Vlies wird für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit ausgehärtet und komprimiert. EXL-Materialien höherer Dichte können extrem hartnäckig sein und aggressiv abtragen, sodass sie Kanten und Ecken effektiv entgraten können, ohne das Werkstück zu beschädigen. Weniger dichte Materialen sind weich, anpassungsfähig und sorgen für ein feineres Finish. Sie eignen sich hervorragend für das Finishing konturierter Oberflächen. Diese Schleifscheiben verhindern Schmieren, sodass Sie sauberere Oberflächen erhalten und sich der Vorbereitungsaufwand reduziert. Sie sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Kompaktprodukte sind aufgrund ihres Produktionsverfahrens langlebig. Durch die Kompression und das Aushärten mehrerer Schleifmittelschichten entsteht ein hartnäckiges und dichtes Schleifmittel, das für schwere Entgratungs- und Polieraufgaben eingesetzt werden kann. Sie Scheiben werden auf einem 114,3 mm Stützteller mit einem Mittelloch von 22,23 mm Durchmesser montiert, damit der passende Winkel auf den Drehwerkzeugen erreicht wird. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.

Vorteil:

  • Entgraten und Finishen bei minimaler Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Für saubere Oberflächen und geringe Vorbereitung
  • Die offene Vliesstruktur hält hohen Belastungen stand

Empfehlung:

  • Hervorragend zum Entgraten und Polieren geeignet

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb