3M™ Envision™ Print Film PL50mC-10, alb, 1524 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100295609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Envision
Denumirea producătorului 3M™ Envision™ Print Folie PL50mC-10
Culoarea alb
Îndepărtare fără reziduuri până la 10
Tip produs Folie adezivă
Lungimea foliei 45,72 m
Caracteristici Rezistent la UV
Reutilizabil(ă) nein
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7100295609
EAN / GTIN 00048011061047
Număr producător 7100295609
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Fabricat din materiale 47% bio* care ajută clienții să atingă obiectivele de sustenabilitate
  • Recomandat pentru grafica pe termen scurt a vehiculelor și flotelor, suprafețe netede și plate în interior și în exterior
  • Adezivul îndepărtează în mod curat peste 10 °C/50 °F fără căldură sau substanțe chimice
  • Tehnologia 3M™ Complate™ permite practic aplicarea fără bule
  • Tehnologia 3M™ Controltac™ reduce aderența inițială pentru o repoziționare excelentă
  • Calitate excelentă a imprimării pentru latex, imprimare digitală UV și imprimante cu ecran UV
  • Eligibil pentru garanția 3M™ MCS™

Din aceeași serie "Envision" Vedeţi-le pe toate