Rolka z włókniny Scotch-Brite™ 7447, 125 mm x 10 m, A VFN

Nr art.: 7100288455
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt opakowania
rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100288455
EAN / GTIN 04064035074500
Numer producenta 7100288455
Numer L L01130 113387
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rolka Scotch-Brite™ 7447 PRO stanowi doskonałą alternatywę dla wełny stalowej i innych produktów z włókniny, takich jak szczotki druciane i papier ścierny, przeznaczoną do trudnych zadań czyszczących i zapewniającą doskonałe efekty wykończenia. Nasze rolki 7447 PRO są wyposażone w ziarno ścierne z tlenku glinu o wąskim rozrzucie granulacji, co pozwala na szybkie ścieranie i uzyskanie czystego, jednolitego wykończenia. Nasza technologia powlekania włókien zapewnia wydajne szlifowanie i równomierny efekt, dzięki czemu poświęcisz mniej czasu na zgrubne szlifowanie, przygotowanie lub wykańczanie obrabianych elementów. Wyniki pozostają stałe przez cały okres eksploatacji. Wszechstronne wałki 7447 PRO nadają się do wielu materiałów, takich jak drewno, metal, tworzywa sztuczne, ceramika, porcelana, szkło, guma czy materiały kompozytowe, i znajdują zastosowanie w przygotowywaniu powierzchni do lakierowania w przemyśle motoryzacyjnym, matowaniu mebli oraz przy produkcji i renowacji mebli. Wydajność naszych ściernic jest porównywalna z wydajnością wełny stalowej o ziarnistości 1. W przeciwieństwie do nich nie rdzewieją po użyciu i nie tworzą drobnych odłamków metalu. Można ich używać do czyszczenia, wykańczania, okrawania i usuwania zadziorów lub do szorstkowania powierzchni przed nałożeniem farby i środków zwiększających przyczepność. Czyści się nimi również tapicerkę i chrom. Tarcze te sprawdzają się zarówno w wilgotnym, jak i suchym otoczeniu i można je wielokrotnie płukać i ponownie wykorzystywać. Scotch-Brite PRO to wyjątkowy produkt do obróbki powierzchni, zawierający materiały ścierne wplecione w włókninę nylonową. Dzięki tej technologii powlekania włókien materiały ścierne Scotch-Brite PRO szlifują szybciej i zapewniają bardziej równomierny efekt szlifowania niż porównywalne materiały ścierne z włókniny, co pozwala skrócić czas i zmniejszyć nakład pracy potrzebny do wykończenia obrabianych elementów. Połączenie materiałów ściernych i włókien tworzy system ścierny, który zapewnia stałą jakość przez cały okres użytkowania produktu. Ten materiał o rzadkim splocie jest odporny na kurz i zapewnia wysoką wydajność cięcia ziaren ściernych, zapobiegając zatykaniu się włókien nylonowych.

Zaleta:

  • Szczególnie wytrzymały i odporny materiał Clean & Finish Professional
  • Wyjątkowe wykończenie przy wyjątkowo długiej trwałości
  • Do uzyskania matowego wykończenia na metalu, szpachlówkach, masach szpachlowych, lakierach i drewnie
  • Wysoka elastyczność i trwałość
  • Bardzo wysoka wydajność cięcia początkowego, skrócony czas obróbki i równomierne wyniki wykończenia
  • Najwyższa jakość

Zalecenie:

  • Do czyszczenia, wygładzania, mieszania i okrawania zadziorów
  • Idealny do szorowania przed nałożeniem farby i podkładów lakierniczych
  • Czyść tapicerkę, chrom, osady światła lub powłoki na wielu rodzajach metali i tworzyw sztucznych