• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesrolle 7447, 125 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7100288455
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackungsform
Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100288455
EAN / GTIN 04064035074500
Herstellernummer 7100288455
L-Nummer L01130 113387
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Rolle 7447 PRO ist die sinnvolle Alternative zu Stahlwolle und anderen Vliesprodukten wie Drahtbürsten und Schleifpapier für hartnäckige Reinigungsarbeiten und perfekte Finishing-Ergebnisse. Unsere 7447 PRO Rollen sind mit Aluminiumoxid-Schleifkorn in engen Körnungsstufen ausgestattet, die einen schnellen Abtrag für ein sauberes, homogenes Finish ermöglichen. Unsere Faserbeschichtungstechnologie sorgt für einen effizienten Schliff und gleichmäßiges Schliffbild, so dass Sie weniger Zeit für das Anrauen, Vorbereiten oder Finishen von Werkstücken benötigen. Die Ergebnisse sind über die gesamte Standzeit konstant. Die vielseitigen 7447 PRO Rollen eigenen sich für zahlreiche Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glass, Gummi-Harz oder Verbundmaterialien für die Lackvorbereitung in der Automobilindustrie, das Mattieren von Möbeln oder den Bau und die Umgestaltung von Möbeln. Die Leistung unserer Schleifscheiben ist mit Stahlwolle der Körnung 1 vergleichbar. Im Gegensatz zu dieser rosten sie nach dem Gebrauch nicht und bilden keine feinen Metallsplitter. Verwenden Sie sie zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten oder zum Anrauen vor dem Auftragen von Farbe und Haftvermittlern. Sie reinigen auch Polster und Chrom. Diese Scheiben sind in nassen oder trockenen Umgebungen wirksam und können immer wieder ausgespült und verwendet werden. Scotch-Brite PRO ist ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln, die in ein Nylonfaservlies eingearbeitet sind. Dank dieser Faserbeschichtungstechnologie schleift Scotch-Brite PRO Schleifmittel schneller und erzeugt ein gleichmäßigeres Schliffbild als vergleichbare Vliesschleifmittel, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Finishen von Werkstücken verringert. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Das offenmaschige Material ist staubabweisend und sorgt dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem es das Zusetzen der Nylonfasern verhindert.

Vorteil:

  • Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Professional Material
  • Einzigartiges Finish bei extremer Standzeit
  • Für matte Finishergebnisse auf Metall, Füller, Spachtel, Lacken und Holz
  • Hohe Flexibilität und Beständigkeit
  • Sehr hohe Initialschnittleistung, verkürzte Bearbeitungszeiten und gleichmäßigste Finish-Ergebnisse
  • Premium Qualität

Empfehlung:

  • Zum Reinigen, Schlichten, Mischen und Entgraten
  • Ideal zum Scheuern vor dem Auftragen von Farbe und Lackgrundierungen
  • Reinigen Sie Polster, Chrom, Lichtoxide oder Beschichtungen auf einer Vielzahl von Metallen und Kunststoffen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit