Rolă nețesută Scotch-Brite™ 7447, 125 mm x 10 m, A VFN

Cod articol.: 7100288455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr unități de ambalare 1 buc.
Forma de ambalare Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100288455
EAN / GTIN 04064035074500
Număr producător 7100288455
L-Număr L01130 113387
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Rola Scotch-Brite™ 7447 PRO este alternativa sensibilă la vata de oțel și alte produse nețesute, cum ar fi perii de sârmă și șmirghel, pentru lucrări de curățare dificile și rezultate de finisare perfecte. Rulourile noastre 7447 PRO sunt echipate cu granule abrazive din oxid de aluminiu în granulații înguste care permit îndepărtarea rapidă pentru un finisaj curat și omogen. Tehnologia noastră de acoperire cu fibre asigură o șlefuire eficientă și un model de șlefuire uniform, astfel încât să petreceți mai puțin timp cu degroșarea, pregătirea sau finisarea pieselor. Rezultatele sunt constante pe întreaga durată de viață. Discurile versatile 7447 PRO sunt potrivite pentru o gamă largă de materiale, cum ar fi lemn, metal, plastic, ceramică, porțelan, sticlă, cauciuc-rezină sau materiale compozite pentru pregătirea vopselei în industria auto, matrițarea mobilierului sau construcția și remodelarea mobilierului. Performanța discurilor noastre de șlefuit este comparabilă cu lâna de oțel cu granulația 1. Spre deosebire de lâna de oțel, acestea nu ruginesc după utilizare și nu formează așchii fine de metal. Utilizați-le pentru curățare, finisare, estompare și debavurare sau pentru asperizare înainte de aplicarea vopselei și a promotorilor de aderență. De asemenea, curăță tapițeria și cromul. Aceste discuri sunt eficiente în medii umede sau uscate și pot fi clătite și folosite din nou și din nou. Scotch-Brite PRO este un produs unic pentru pregătirea suprafețelor, cu abrazivi încorporați într-o fibră de nailon nețesută. Datorită acestei tehnologii de acoperire cu fibre, abrazivele Scotch-Brite PRO șlefuiesc mai rapid și produc un finisaj mai uniform decât abrazivele nețesute comparabile, reducând timpul și munca necesare pentru finisarea pieselor de lucru. Combinația de abrazive și fibre are ca rezultat un sistem abraziv care obține rezultate constante pe întreaga durată de viață a produsului. Materialul cu ochiuri deschise respinge praful și asigură că mineralele abrazive taie cu performanțe ridicate, prevenind înfundarea fibrelor de nailon.

Avantaj:

  • Material profesional rezistent la rupere și rezistent Clean & Finish
  • Finisaj unic, cu durabilitate extremă
  • Pentru rezultate de finisaj mat pe metal, umplutură, umplutură, lacuri și lemn
  • Flexibilitate și durabilitate ridicate
  • Performanță de tăiere inițială foarte ridicată, timpi de prelucrare mai scurți și cele mai uniforme rezultate de finisare
  • Calitate premium

Recomandare:

  • Pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare
  • Ideal pentru spălare înainte de aplicarea grundului de vopsea și vopsea
  • Curățați tapițeria, cromul, oxizii de lumină sau acoperirile pe o varietate de metale și materiale plastice