3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO, AVFN, 125 mm x 10 m

Número de artículo: 7100288455
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de envasado
Rol

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100288455
EAN / GTIN 04064035074500
Número del fabricante 7100288455
Número L L01130 113387
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el rollo 7447 PRO Scotch-Brite™ como una buena alternativa a la lana de acero y otros productos no tejidos (como cepillos metálicos y lijas de papel) para realizar tareas de limpieza resistentes y obtener resultados de acabado fino. Nuestro rollo 7447 PRO cuenta con partículas de abrasivo de óxido de aluminio de grano fino que ofrecen un corte rápido y un acabado limpio y suave. La tecnología de revestimiento de fibras permite cortar de forma eficaz con un arañazo uniforme para lijar, preparar o acabar piezas en menos tiempo. Ofrece resultados uniformes durante toda la vida útil del disco. El versátil material 7447 PRO se puede usar en una amplia gama de materiales, como madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, goma o composites, así como en tareas de preparación para pintar en el sector automovilístico o para lijar muebles o piezas de carpintería. Nuestros discos son comparables en cuanto a rendimiento a la lana de acero de grano 1, pero a diferencia de esta, no se deshilachan durante el uso, no se oxidan después del uso ni crean minúsculas astillas de metal. Úselos para tareas de limpieza, acabado, desbaste y desbarbado o para el lijado de superficies antes de pintar o aplicar imprimaciones. También se usan para limpiar tapicerías y cromo. Aptos para entornos húmedos o secos, estos discos pueden lavarse y usarse repetidamente. Scotch-Brite PRO es un exclusivo producto de acondicionamiento de superficies con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas. Esta innovadora tecnología de recubrimiento de fibras hace que los productos abrasivos Scotch-Brite PRO corten más rápidamente y generen unos arañazos más uniformes que los productos abrasivos no tejidos de la competencia, por lo que se reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para terminar las piezas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta es resistente al embozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras de nailon.

Ventaja:

  • En comparación con el 7447, cuentan con un revestimiento mineral más denso de corte rápido para conseguir un arañazo uniforme.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino limpia y acaba de forma eficiente.
  • El duradero material no tejido de nailon resiste el desgarro, el embozo y el óxido.
  • Las flexibles fibras de la malla abierta se adaptan a las superficies con contorno.
  • Se pueden usar en húmedo o en seco.
  • Se pueden lavar y usar varias veces.

Recomendación:

  • Se usan para tareas de limpieza, acabado, desbaste y desbarbado.
  • Son ideales para el lijado de superficies antes de aplicar pinturas e imprimaciones.
  • Permiten limpiar tapicerías, cromo, óxido ligero o revestimientos en diversos metales y plásticos.