Scotch-Brite™ role z netkané textilie 7447, 125 mm x 10 m, A VFN

Artiklové číslo: 7100288455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar obalu
Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100288455
EAN / GTIN 04064035074500
Číslo výrobce 7100288455
L-číslo L01130 113387
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Role Scotch-Brite™ 7447 PRO je rozumnou alternativou k ocelové vlně a dalším netkaným výrobkům, jako jsou drátěné kartáče a smirkové papíry, pro úporné čisticí práce a dokonalé dokončovací výsledky. Naše válečky 7447 PRO jsou vybaveny brusným zrnem oxidu hlinitého s úzkou zrnitostí, která umožňuje rychlé odstranění pro čistý a homogenní povrch. Naše technologie potahování vlákny zajišťuje efektivní broušení a rovnoměrný brusný vzor, takže strávíte méně času hrubováním, přípravou nebo dokončováním obrobků. Výsledky jsou konzistentní po celou dobu životnosti. Všestranné brusné kotouče 7447 PRO jsou vhodné pro širokou škálu materiálů, jako je dřevo, kov, plast, keramika, porcelán, sklo, pryžová pryskyřice nebo kompozitní materiály pro přípravu laku v automobilovém průmyslu, matování nábytku nebo konstrukci a přestavbu nábytku. Výkon našich brusných kotoučů je srovnatelný s ocelovou vlnou o zrnitosti 1. Na rozdíl od ocelové vlny po použití nerezaví a netvoří jemné kovové třísky. Používejte je k čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů nebo ke zdrsňování před nanášením nátěrových hmot a prostředků na podporu přilnavosti. Čistí také čalounění a chrom. Tyto kotouče jsou účinné v mokrém i suchém prostředí a lze je oplachovat a používat opakovaně. Scotch-Brite PRO je jedinečný přípravek pro přípravu povrchů s brusivem zabudovaným do netkaného nylonového vlákna. Díky této technologii potažení vlákna brusné kotouče Scotch-Brite PRO brousí rychleji a vytvářejí rovnoměrnější povrch než srovnatelné brusné kotouče z netkané textilie, čímž se snižuje časová a pracovní náročnost při dokončování obrobků. Výsledkem kombinace brusiva a vláken je brusný systém, který dosahuje konzistentních výsledků po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřenými oky odpuzuje prach a zajišťuje, že brusné minerály řežou s vysokým výkonem, protože zabraňuje ucpávání nylonových vláken.

Výhoda:

  • Zvláště odolné proti roztržení a odolné čištění a povrchové úpravy profesionální materiál
  • Unikátní povrchová úprava s extrémní trvanlivostí
  • Pro matné výsledky povrchové úpravy na kov, plnivo, plnivo, laky a dřevo
  • Vysoká flexibilita a odolnost
  • Velmi vysoký počáteční řezný výkon, kratší doba obrábění a nejrovnoměrnější výsledky
  • Prvotřídní kvalita

Doporučení:

  • Pro čištění, dokončování, promíchávání a odstraňování otřepů
  • Ideální pro drhnutí před nanášením nátěrů a nátěrů
  • Čistěte čalounění, chrom, oxidy světla nebo povlaky na různých kovech a plastech