Rouleau Scotch-Brite™ 7447 PRO, 125 mm x 10 m, A VFN

Réf.: 7100288455
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100288455
EAN / GTIN 04064035074500
Réf. fabricant 7100288455
Article hors catalogue L01130 113387
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le rouleau Scotch-Brite™ 7447 PRO constitue une excellente alternative à la paille de fer et à d'autres produits non tissés, tels que les brosses métalliques et le papier abrasif, pour les tâches de nettoyage exigeantes et l'obtention d'une finition soignée. Notre rouleau 7447 PRO utilise des particules abrasives d'oxyde d'aluminium à grains serrés pour offrir une coupe rapide et une finition propre et homogène. La technologie de revêtement en fibre offre une coupe efficace avec une abrasion homogène pour des opérations de ponçage léger, de préparation ou de finition de pièces plus rapides. Les résultats sont homogènes pendant toute la durée de vie du disque. Utilisez le rouleau 7447 PRO polyvalent sur un large éventail de matériaux, tels que le bois, le métal, le plastique, la céramique, la porcelaine, le verre, le caoutchouc ou les matériaux composés, et pour différentes applications, depuis la préparation de la peinture dans le secteur automobile au ponçage léger de meubles ou de pièces d'ébénisterie. Nos disques offrent des performances comparables à la paille de fer de degré 1, mais contrairement à celle-ci, ils ne rouillent pas après usage e et ne projettent pas de limailles. Utilisez-les pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage, ou pour un ponçage léger avant l'application de peintures et d'apprêts. Ils permettent également de nettoyer les garnitures et le chrome. Efficaces dans des environnements humides ou à sec, les disques peuvent être rincés et réutilisés à de multiples reprises. Scotch-Brite PRO est un produit unique de conditionnement de surface qui se caractérise par des abrasifs intégrés dans des fibres de nylon non tissées. Grâce à cette technologie de revêtement en fibre, les produits abrasifs Scotch-Brite PRO coupent plus rapidement et produisent une qualité d'abrasion plus homogène que les produits non tissés concurrents. Cela permet de réduire le temps et les efforts nécessaires pour finir les pièces usinées. La combinaison des abrasifs et des fibres génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres en nylon.

Avantage(s):

  • Revêtement minéral enduit sur des fibres à coupe rapide et plus dense que le rouleau 7447, pour une abrasion uniforme
  • Abrasif d'oxyde d'aluminium à grain très fin pour un nettoyage et une finition efficaces
  • Matériau non tissé en nylon durable résistant au déchirement, à l'encrassement et à la rouille
  • Toile aérée en fibre flexible épousant les surfaces profilées
  • Possibilité d'utilisation humide ou à sec; de rinçage pour une utilisation répétée

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage, la finition, la rectification et l'ébavurage
  • Idéal pour un ponçage léger avant l'application de peintures et d'apprêts
  • Nettoyage des garnitures, du chrome, des oxydations légères ou des revêtements sur divers métaux et plastiques