3M™ Speedglas™ – wysokowydajna maska spawalnicza G5-01, wymienna osłona, 611190

Nr art.: 7100257945
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria Speedglas G5-01
Oznaczenie producenta 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Ersatzschale, 611190
Kolor Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100257945
EAN / GTIN 04054596920293
Numer producenta 7100257945
Numer L L01140 274
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Model G5-01 można dostosować do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu sam decydujesz, w jaki sposób widzisz stopioną masę, jak powietrze jest doprowadzane do maski oraz jak skonfigurować maskę, aby zapewnić dodatkową ochronę przed promieniowaniem, iskrami i rozpryskami. Dzięki technologii 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, technologii Variable Colour Technology (w modelu G5-01VC) oraz trybowi zgrzewania wstępnego (w modelu G5-01TW). Dzięki nowej, opcjonalnej lampce do kasku można ponadto lepiej widzieć obrabiany przedmiot.

Zaleta:

  • Opcjonalna osłona spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01TW oferuje regulowany stopień zaciemnienia (5, 8–13) oraz tryb komfortowy do spawania zgrzewającego.
  • Dostępna również jako opcjonalna osłona spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01VC oferuje regulowane stopnie zaciemnienia (5, 8–14) oraz technologię Variable Color Technology.
  • Duża (104 mm × 170 mm) przezroczysta osłona ma zakrzywiony kształt i zapewnia dobrą widoczność w górę, w dół oraz na boki
  • Zadbaj o swój komfort: Innowacyjny system optymalizacji przepływu powietrza w masce spawalniczej G5-01 pozwala skierować strumień powietrza na twarz lub na wizjer – albo wybrać kombinację obu tych opcji.
  • Smukła i ergonomiczna konstrukcja maski spawalniczej G5-01 ułatwia jej użytkowanie w ciasnych przestrzeniach spawalniczych
  • Nadaje się do większości metod spawania łukowego

Zalecenie:

  • Nadaje się do zastosowań spawalniczych