• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Ersatzschale, 611190

Artikel-Nr.: 7100257945
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie Speedglas G5-01
Herstellerbezeichnung 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Ersatzschale, 611190
Farbe schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100257945
EAN / GTIN 04054596920293
Herstellernummer 7100257945
L-Nummer L01140 274
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der G5-01 lässt sich individuell einstellen, so dass Sie selbst bestimmen können, wie Sie das Schmelzbad sehen, wie Luft in die Maske geleitet wird und wie Sie die Maske für zusätzlichen Schutz vor Strahlung, Funken und Spritzern konfigurieren. Mit 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, Variable Colour Technology (bei G5-01VC) und einem Heftschweißmodus (bei G5-01TW). Mit der neuen optionalen Helmlampe können Sie außerdem mehr vom Werkstück sehen.

Vorteil:

  • Die optional erhältliche 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe G5-01TW bietet variable Dunkelstufen (5, 8–13) und einen Komfortmodus für Heftschweißen.
  • Die ebenfalls optional erhältliche 3M™ Speedglas™ Schweißschutzscheibe G5-01VC bietet variable Dunkelstufen (5, 8–14) plus Variable Color Technology.
  • Das große (104 mm × 170 mm) Klarsichtvisier ist gebogen und bietet eine gute Sicht nach oben, unten und zur Seite
  • Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Komfort: Das innovative Luftstromoptimierungssystem der Schweißmaske G5-01 ermöglicht es Ihnen, den Luftstrom zum Gesicht oder zum Visier zu leiten – oder eine Kombination aus beidem zu wählen.
  • Das schlanke und ergonomische Design der Schweißmaske G5-01 erleichtert die Nutzung in beengten Schweißbereichen
  • Geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet