Pantalla de soldadura de uso intensivo 3M™ Speedglas™ G5-01, carcasa de repuesto, 611190

Número de artículo: 7100257945
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, negro Negro intenso
Serie Speedglas G5-01
Denominación del fabricante 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Ersatzschale, 611190
Color negro

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100257945
EAN / GTIN 04054596920293
Número del fabricante 7100257945
Número L L01140 274
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con configuraciones de ajuste altamente personalizables, que incluyen más control sobre cómo se ve el baño de soldadura, cómo se dirige el aire dentro de la pantalla y cómo configurar esta para una protección adicional contra la radiación, las chispas y las salpicaduras: el modelo G5-01 le permite controlar su protección. Incluye tecnología de color natural 3M™ Speedglas™, tecnología de color variable (con G5-01VC) y un modo de soldadura por puntos (con G5-01TW). La nueva luz de trabajo opcional también le permite ver más de su pieza de trabajo.

Ventaja:

  • Lente de soldadura 3M™ Speedglas™ disponible G5-01TW ofrece tonos oscuros variables 5, 8-13 y un modo cómodo de soldadura por puntos y G5-01VC ofrece tonos oscuros variables 5, 8-14 más tecnología de color variable
  • Este visor protector transparente de grandes dimensiones (104 x 170 mm) tiene una forma curva que ofrece una excelente visibilidad superior, inferior y periférica
  • Para que el usuario esté lo más cómodo posible, el innovador sistema de optimización del flujo de aire de la pantalla G5-01 le permite dirigir el flujo de aire directamente hacia el rostro, hacia el visor o hacia algún punto intermedio
  • Con un perfil delgado y un diseño ergonómico, la pantalla G5-01 es más fácil de utilizar en espacios de soldadura reducidos
  • Apto para la mayoría de tipos de soldadura por arco

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura