Esecuzione:
Quantità per confezione: 1
Descrizione:
L'elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01 è progettato specificamente per il saldatore impegnato in impieghi gravosi. La funzionalità dell'elmetto ribaltabile consente di passare dalle attività di saldatura a quelle di molatura mantenendo la protezione respiratoria mediante respiratore elettroventilato.
Proprietà:
Le lenti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponibili offrono livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-13 e modalità comfort per la saldatura a punti mentre G5-01VC offre livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-14 più tecnologia Variable Color
La visiera di protezione trasparente di grandi dimensioni (104 mm x 170 mm) è curva, con visibilità superiore, inferiore e periferica ottimali
Per un maggiore comfort, l'innovativo sistema di ottimizzazione del flusso d'aria per l'elmetto G5-01 consente di indirizzare il flusso d'aria verso il viso, la visiera o in una posizione intermedia.
Il profilo sottile e il design ergonomico rendono l'elmetto G5-01 più facile da utilizzare in spazi di saldatura ristretti
Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco