Cagoule de soudage ultrarésistante G5-01 3M™ Speedglas™, sans filtre de soudage et protection du cou, 611190

Réf.: 7100257945
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Série Speedglas G5-01
Référence fabricant 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, Ersatzschale, 611190
Couleur noir

Identification et classification

Référence article 7100257945
EAN / GTIN 04054596920293
Réf. fabricant 7100257945
Article hors catalogue L01140 274
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-01 vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-01VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.

Avantage(s):

  • L'optique de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponible offre des teintes sombres variables 5, 8-13 et un mode de soudure par points confortable et la G5-01VC offre des teintes sombres variables 5, 8-14 plus la technologie de couleur variable
  • La large visière de protection transparente (104 x 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.
  • Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant d'optimisation du flux d'air du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux
  • Le profil mince et la conception ergonomique rendent le casque G5-01 plus facile à utiliser dans les espaces de soudage restreints
  • Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage