3M™ Speedglas™ højtydende svejsemaske G5-01, udskiftningsskal, 611190

Art.-nr.: 7100257945
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7100257945
EAN/GTIN 04054596920293
Producentnummer 7100257945
L-nummer L01140 274
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

G5-01 kan justeres individuelt, så du kan bestemme, hvordan du ser smeltebassinet, hvordan du leder luft ind i masken, og hvordan du konfigurerer masken til yderligere beskyttelse mod stråling, gnister og stænk. Med 3M Speedglas' naturlige farveteknologi, variabel farveteknologi (på G5-01) og hæftesvejsetilstand (på G5-01 TW). Med den nye hjelmlampe (ekstraudstyr) kan du også se mere af emnet.

Fordel:

  • Den valgfri 3M Speedglas G5-01 TW-svejseskærm giver mulighed for variable formørkningstrin (5, 8-13) og en komforttilstand til hæftesvejsning.
  • Den valgfri 3M Speedglas-svejsebeskyttelsesplade G5-01 giver mulighed for variable mørkfarvning (5, 8-14) samt variabel farveteknologi.
  • Det store (104 mm x 170 mm) klare syn er buet og giver et godt udsyn op, ned og til siden
  • Tag kontrol over din komfort: Det innovative luftstrømsoptimeringssystem i G5-01-svejsemaskinen gør det muligt at dirigere luftstrømmen til ansigt eller visir - eller vælge en kombination af begge dele.
  • G5-01 svejsemaskinens slanke og ergonomiske design gør det nemmere at bruge den i snævre svejseområder
  • Velegnet til de fleste lysbuesvejseprocesser

Anbefaling:

  • Velegnet til svejseopgaver