Uprząż asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® z mechanizmem spustowym, regulowana do 5,00 m, 1200311

Nr art.: 7100249269
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Seria DBI-SALA
Część opisana, Niebieski brylantowy Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil
Oznaczenie producenta Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger
Kolor Niebieskie
Grubość liny 11 mm
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia
Nośność WLL 140 kg
Rodzaj produktu Lina
Materiał Nylon
Norma EN 358

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100249269
EAN / GTIN 03660570044674
Numer producenta 7100249269
Numer L L01130 112328
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Liny zabezpieczające 3M™ DBI-SALA® z mechanizmem spustowym składają się z plecionej liny o średnicy 11 mm i są dostępne w różnych długościach. System regulacji spustowej pozwala użytkownikowi na regulację długości liny zabezpieczającej podczas użytkowania – nawet jeśli lina jest zabrudzona i mokra. Uprząż asekuracyjna umożliwia użytkownikowi, który częściowo opiera się o konstrukcję lub stałą drabinę, wykonywanie pracy obiema rękami bez utraty równowagi. We wszystkich długościach dostępne są karabińczyk automatyczny z podwójnym blokowaniem oraz karabińczyk automatyczny z aluminium, służące jako elementy mocujące. Użytkownik musi zadbać o to, aby zastosowano odpowiedni dodatkowy środek do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (np. linkę do zabezpieczenia przed upadkiem). Wszystkie modele z wyjątkiem 1200312 mają niebieską linkę zabezpieczającą na osłonie, natomiast model 1200312 ma osłonę zabezpieczającą na spust.

Zaleta:

  • Uprząż asekuracyjna 3M™ DBI-SALA® z mechanizmem spustowym do pracy oburącz, gdy użytkownik może częściowo oprzeć się o konstrukcję lub stałą drabinę
  • „Trigger” umożliwia łatwą regulację w celu uzyskania optymalnego ustawienia roboczego
  • Lina rdzeniowo-powłokowa o średnicy 11 mm – trwała i łatwa w regulacji za pomocą mechanizmu Trigger
  • Karabinek automatyczny do łatwego połączenia z pasem
  • Karabinek z podwójną blokadą obrotową, umożliwiający łatwe i bezpieczne połączenie z urządzeniem Trigger™
  • Osłona liny chroni ją przed otarciami i zużyciem (z wyjątkiem modelu 1200312)
  • Model 1200312 posiada osłonę zabezpieczającą spust (ale nie linkę).
  • Maksymalna waga użytkownika: 140 kg

Z tej samej serii "DBI-SALA" Zobacz wszystkie