{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DBI-SALA | |
| Oznaczenie producenta | 2100180 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Linka prowadząca | nie | |
| Maks. obciążenie statyczne | 12 kN | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd autoasekuracyjny | |
| Pozycja stosowania | Pionowo | |
| Z karabińczykiem | nie | |
| Materiał | Aluminium; stal | |
| Maks. obciążalność | 140 kg | |
| Norma | EN 795-B | |
| Masa całkowita | 320 kg |
| Numer artykułu | 7100313911 | |
| EAN / GTIN | 00648250171936 | |
| Numer producenta | 7100313911 | |
| Numer L | L01130 113025 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |