Lina bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® z zawieszeniem dystansowym do pozycjonowania podczas pracy, KF71201466

Nr art.: 7100277256
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie
Niebieski enzians
Odcień, Złoty
Żółty złoty
Część opisana, Żółty złoty
Karabinerhaken
Część opisana, Niebieski enzians
Gurtband
Seria
DBI-SALA
Oznaczenie producenta
KF71201466; Verbindungsmittel mit Distanzaufhängung zur Arbeitspositionierung
Kolor
Niebieskie; Złoty
Szerokość
27,5 mm
Liczba cięgien
2 szt.
Rozmiar (wewnątrz)
19 mm
Rodzaj produktu
Pętla
Koniec liny/pętli
Karabińczyki; Oko
Materiał
Poliester
Norma
EN 358

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100277256
EAN / GTIN 03660570035672
Numer producenta 7100277256
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Warto skorzystać z linki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® z drążkiem rozporowym do podnoszenia w pionie w ciasnych przestrzeniach lub podczas akcji ratowniczych. Nasze liny z rozporem są wyposażone w karabinki automatyczne przeznaczone do stosowania z uchwytami na ramiona wbudowanymi w pas ratunkowy. Wbudowana rozpórka zapobiega ściąganiu się pasów naramiennych podczas użytkowania.

Zaleta:

  • Do stosowania z pasem ratowniczym do podnoszenia w pozycji pionowej w ciasnych przestrzeniach lub podczas akcji ratowniczych
  • Zapewnia utrzymanie ofiary w pozycji pionowej podczas akcji ratowniczej
  • Duży punkt mocowania z uchem
  • Do podnoszenia w pionie w ciasnych pomieszczeniach lub podczas akcji ratowniczych
  • Wygodne w użyciu stalowe karabinki automatyczne z otworem 19 mm umożliwiają łatwe i bezpieczne łączenie
  • Wbudowana listwa rozporowa zapobiega ściąganiu się pasów naramiennych