Karabińczyk samozamykający 3M™ DBI-SALA®, szerokość otworu 21 mm, KJ5024

Nr art.: 7100237591
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria DBI-SALA
Oznaczenie producenta 3M™ DBI-SALA® Selbstschließender Karabiner; KJ5024
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj produktu Karabińczyk
Typ zamknięcia Hak zatrzaskowy
Rozwarcie maks. 21 mm
Cechy szczególne Otwarcie w obu kierunkach
Norma EN 362

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100237591
EAN / GTIN 03660570012710
Numer producenta 7100237591
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasze samozamykające się i samoblokujące karabinki zostały zaprojektowane z myślą o łatwym zabezpieczaniu i zapewniają Twojej ekipie wytrzymałość oraz najwyższy poziom ochrony. Wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa są ze sobą ściśle połączone – i z Tobą.

Zaleta:

  • Przyjazna dla użytkownika, kompaktowa konstrukcja
  • Karabińczyk o regulowanej szerokości otwarcia, wykonany ze stali lub aluminium
  • Wszechstronne mocowanie do systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
  • Odporny na korozję
  • Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach
  • Zalecany do zastosowań w górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, sektorze użyteczności publicznej, energetyce wiatrowej oraz ogólnych zastosowaniach przemysłowych
  • Spełnia wymagania normy EN 362
  • Konstrukcja ze stali lub aluminium o wysokiej wytrzymałości
  • Solidny i lekki