{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Część opisana, Niebieski brylantowy | Abdeckung; Schutzseil; Abdeckung; Schutzseil | |
| Seria | DBI-SALA | |
| Oznaczenie producenta | Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Grubość liny | 11 mm | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia | |
| Nośność WLL | 140 kg | |
| Rodzaj produktu | Lina | |
| Materiał | Nylon | |
| Norma | EN 358 |
| Numer artykułu | 7100249271 | |
| EAN / GTIN | 03660570044728 | |
| Numer producenta | 7100249271 | |
| Numer L | L01130 112355 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |