Papier ścierny 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971

Nr art.: 7100249098
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 Pieces
  • Etapy zamówienia: 250 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Wetordry™ 734
Oznaczenie producenta 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 1 000 siateczka
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100249098
EAN / GTIN 04054596891470
Numer producenta 7100249098
Numer L L01130 112207
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Arkusz papieru ściernego 3M™ Wetordry™ 734 to produkt, który doskonale sprawdza się na niemal wszystkich powierzchniach. Tarcza wykonana jest z materiału ściernego z węglika krzemu, który zapewnia ostrą i równomierną wydajność szlifowania. Dzięki lekkiemu i wodoodpornemu materiałowi nośnemu papier jest elastyczny i podatny na odkształcenia. Jest on ponadto dostępny w różnych ziarnistościach, co pozwala uzyskać wyjątkowo wysokiej jakości wykończenie. Papier ścierny nadaje się do wszystkich możliwych zastosowań – od ciasnych, trudno dostępnych miejsc po usuwanie twardych podkładów KTL – i oprócz wodoodporności zapewnia również długą żywotność. Dostępne w ziarnistościach od P320 do P1200. Każdy arkusz ma wymiary 230 mm x 280 mm.

Zaleta:

  • Arkusz papieru ściernego z minerałem ściernym z węglika krzemu do szlifowania na sucho i na mokro
  • Nadaje się zarówno do szlifowania na sucho, jak i na mokro
  • Ziarnistość od P320 do P1200
  • Wodoodporny arkusz papieru