Papier ścierny 3M™ Wetordry™ 734, P80, 227 mm x 280 mm, 50 sztuk w opakowaniu, 500 sztuk w kartonie

Nr art.: 7100333532
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 500 sztuki
  • Etapy zamówienia: 500 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 50 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Inne
stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Papier
Seria Wetordry™ 734
Oznaczenie producenta Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100333532
EAN / GTIN 56941726022121
Numer producenta 7100333532
Numer L L01130 113332
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Papier ścierny 3M™ Wetordry™ nr 734 nadaje się do stosowania na powierzchniach laminowanych i powlekanych, wypełniaczach, metalach, tworzywach sztucznych, akrylu oraz innych twardych materiałach powierzchniowych. Nasze arkusze papierowe 734 zawierają ostry, ścierny minerał w postaci węglika krzemu, który zapewnia długą żywotność i wysoką jakość powierzchni. Są one wykonane z elastycznego i dopasowującego się, wodoodpornego papieru, co ułatwia ich użytkowanie. Służą do szlifowania okładzin, powierzchni lakierowanych i elementów metalowych.

Zaleta:

  • Wodoodporna podkładka z papieru A/C
  • Łatwiejsza obsługa i mniejsze zużycie
  • Wysoka wydajność cięcia, zwłaszcza w przypadku twardych materiałów
  • Do zastosowań w branży lakierniczej i tworzyw sztucznych

Zalecenie:

  • Szlifowanie ręczne okładzin, powierzchni lakierowanych i elementów metalowych