{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 50 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 230 mm | |
| Długość materiału ściernego | 280 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Seria | Wetordry™ 734 | |
| Oznaczenie producenta | Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Do materiału | aluminium; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie |
| Numer artykułu | 7100333832 | |
| EAN / GTIN | 56941726022206 | |
| Numer producenta | 7100333832 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |