• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Foglio abrasivo per la carteggiatura ad acqua 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971

Codice art.: 7100249098
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100249098
EAN / GTIN 04054596891470
Codice del produttore 7100249098
Numero-L L01130 112207
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734 è ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. Il nostro foglio abrasivo utilizza un minerale di carburo di silicio, per un taglio uniforme. Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine. Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P320 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.

Vantaggi:

  • Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con carburo di silicio
  • Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua
  • Grane da P320 a P1200
  • Foglio resistente all'acqua