Papier ścierny 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975

Nr art.: 7100249095
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Szerokość materiału ściernego
230 mm
Długość materiału ściernego
280 mm
stopień rozdrobnienia
drobne
Podłoże ścierniwa
Papier
Oznaczenie producenta
3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Kolor
Szare
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Papier ścierny
Materiał ścierny
Karborund czarny (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka)
400 siateczka
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Właściwości
Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100249095
EAN / GTIN 04054596891715
Numer producenta 7100249095
Numer L L01130 112188
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Arkusz papieru ściernego 3M™ Wetordry™ 734 to produkt, który doskonale sprawdza się na niemal wszystkich powierzchniach. Tarcza wykonana jest z materiału ściernego z węglika krzemu, który zapewnia ostrą i równomierną wydajność szlifowania. Dzięki lekkiemu i wodoodpornemu materiałowi nośnemu papier jest elastyczny i podatny na odkształcenia. Jest on ponadto dostępny w różnych ziarnistościach, co pozwala uzyskać wyjątkowo wysokiej jakości wykończenie. Papier ścierny nadaje się do wszystkich możliwych zastosowań – od ciasnych, trudno dostępnych miejsc po usuwanie twardych podkładów KTL – i oprócz wodoodporności zapewnia również długą żywotność. Dostępne w ziarnistościach od P320 do P1200. Każdy arkusz ma wymiary 230 mm x 280 mm.

Zaleta:

  • Arkusz papieru ściernego z minerałem ściernym z węglika krzemu do szlifowania na sucho i na mokro
  • Nadaje się zarówno do szlifowania na sucho, jak i na mokro
  • Ziarnistość od P320 do P1200
  • Wodoodporny arkusz papieru