Arkusz papierowy 3M™ Wetordry™ 734, P600, 227 mm x 280 mm

Nr art.: 7100187950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 500 sztuki
  • Etapy zamówienia: 500 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Inne
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Seria Wetordry™ 734
Oznaczenie producenta Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 600 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100187950
EAN / GTIN 06941726001244
Numer producenta 7100187950
Numer L L01130 111067
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Papier ścierny 3M™ Wetordry™ nr 734 nadaje się do stosowania na powierzchniach laminowanych i powlekanych, wypełniaczach, metalach, tworzywach sztucznych, akrylu oraz innych twardych materiałach powierzchniowych. Nasze arkusze papierowe 734 zawierają ostry, ścierny minerał w postaci węglika krzemu, który zapewnia długą żywotność i wysoką jakość powierzchni. Są one wykonane z elastycznego i dopasowującego się, wodoodpornego papieru, co ułatwia ich użytkowanie. Służą do szlifowania okładzin, powierzchni lakierowanych i elementów metalowych.

Zaleta:

  • Wodoodporna podkładka z papieru A/C
  • Łatwiejsza obsługa i mniejsze zużycie
  • Wysoka wydajność cięcia, zwłaszcza w przypadku twardych materiałów
  • Do zastosowań w branży lakierniczej i tworzyw sztucznych

Zalecenie:

  • Szlifowanie ręczne okładzin, powierzchni lakierowanych i elementów metalowych